東京メタル
シーリングファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18933119
品番
TKM-42AB4LKRCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
消費電力(W)
251(ファン35、ランプ216)
質量(kg)
6.3
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF・連続調光
電球
LW100V54W×4灯
色(本体)
ブロンズ
仕様
引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル、連続調光式
直径(Φmm)
(回転)1060
高さ(mm)
355
セード寸法(mm)
Φ135
フレンジ寸法(mm)
Φ150
調光の可否
否
適用畳数
6畳
スイッチ種類
リモコン
注意
※調光器との併用はできません。