曜日別特売
TKM-42GLASS4LKEFZ シーリングファン 東京メタル 18933155

シーリングファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード18933155品番TKM-42GLASS4LKEFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,200
口金E26消費電力(W)95(ファン35、ランプ60)質量(kg)6.5スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF電球EFA15ED電球型蛍光灯×4灯色(本体)ホワイト仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル材質鉄、アルミ、木、ガラス直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)355セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする