東京メタル
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18933453
品番
WDLT0-77Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
材質
籐
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
1070
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
2.1
電球
60WE26ホワイトランプ
セード寸法(mm)
Φ210