東京メタル
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18933688
品番
X-1WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
仕様
引掛シーリング式、コード調製可
材質
鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)
1.38
色
白
高さ(mm)
120
スイッチ
壁スイッチ式
色温度(K)
5000
LEDランプ
7W
セード寸法(mm)
Φ450
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
有効長(m)
(ドード)70~790
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ
注意
※LEDの交換はできません。