曜日別特売
X-2BK ペンダント 東京メタル 18933715

ペンダント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード18933715品番X-2BK
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
電球の種類LED仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)0.52高さ(mm)130スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ230色(本体)LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~770調光の可否スイッチ種類壁スイッチ
注意
※LEDの交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする