曜日別特売

シーリングライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
質量(kg)2.7
内容量1台注文コード18933934品番HC-168P-4
参考基準価格(税別)¥20,280販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ、木、鉄長さ(mm)800質量(kg)2.7高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF電球LED電球40W相当電球色×4灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H170灯数4フレンジ寸法(mm)Φ154×H100調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする