曜日別特売
LED9PENB LED懐中電灯 東京メタル 18934808

LED懐中電灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18934808品番LED9PENB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
電池単4電池3本材質アルミ仕様後プッシュスイッチ付き寸法(mm)96×Φ33質量(kg)0.1LED使用数(個)9電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする