曜日別特売
HC-031TL-DBR ダクトライト 東京メタル 18935045

ダクトライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
濃い茶
内容量1台注文コード18935045品番HC-031TL-DBR
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

照射方向を変えられる

仕様ダクト式1灯材質木、鉄濃い茶直径(Φmm)123高さ(mm)270適合電球100WE26 1灯用
注意
※電球別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする