- 虫回し コア保持機能付 モノタロウ 18935797

- 虫回し コア保持機能付 モノタロウ 18935797
- 虫回し コア保持機能付 モノタロウ 18935797
モノタロウ

虫回し コア保持機能付

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)240
内容量1個注文コード18935797品番-
販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。

用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)240軸長(mm)180グリップ径(Φmm)14
注意
※用途以外では使用しないでください。
※棒のみなど交換部品の取り扱いはありません。
※モノタロウロゴなしの商品となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18935788
2025-10-30
用途: トラックの虫回し
運輸・通信業

今まで使用してた虫回しよりフィッティング感があり使いやすいです。

2025-09-12
用途: タイヤ組み換え作業
卸売・小売業

この虫回しは先端が細いため、色んなバルブの虫に合うと感じました。
耐久性はこれから検証ですが、しっかりと保持でき作業性が上がりました。

2025-06-06
用途: 大型車のタイヤ交換作業
運輸・通信業

以前まで使用していたものより若干ですが重さがあって、自分は使いやすく感じました。先が細くなっているのは慣れでいけると思いました。

2024-09-27
用途: タイヤ交換に使用
ナイガイ株式会社

タイヤチェンジャーでタイヤ交換後エアーを入れてから虫をつけるのに
大変役に立っています。虫が外れにくいので作業がはかどり助かっています。

対象商品 : 18935788
2024-06-28
用途: タイヤ組替作業時

コアの保持機能付を初めて使用しましたが、これとっても便利ですね。虫が飛びにくくなることで作業効率がかなりアップします。グリップ部に適度な重さがあり、重心が安定して回しやすく感じます。

対象商品 : 18935788
2024-02-09
用途: 作業の効率化!
Hide-Out

すごく良いです。
今までは両手を使って虫ゴムが飛ばない様に指でつまんでいましたが、片手で入れられます。
片手でエアホースを抜き、もう片方で虫(バルブ)をセットできます。
タイヤの圧がごくわずかしか抜けないので、効率があがります。

1が参考にしています
対象商品 : 18935788
2023-12-12
用途: 大型・中型トラックタイヤ交換時
有限会社アイショウ陸運

この製品は耐久性と値段が安くとてもいいです。
現在3シーズンめですが
先も割れず快適に使えてます。
*補足*
他社のムシ保持機能付を2本買って使いましたが、
2本共に1シーズン持たず先が割れて折れしまいました。

対象商品 : 18935788
2024-02-15
用途: パンク修理用
サービス業

劣化してしまったムシも特に問題なく取り外しができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする