フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
タイプ
高真空型
注文コード
18936535
品番
FV-60-110【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥53,760
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥52,980
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途
フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
10
吸引圧(kPa)
-85(640mmHg)以下
流量(L/min)
2.5
タイプ
高真空型
質量(kg)
1.25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
137
高さ(mm)
133
奥行(mm)
88
定格電圧(V)
AC100
使用限界温度(℃)
40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
0
耐久性
耐久時間/9000時間以上