エスコ
防振吊り金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
エスコ品番
EA440AX-46
注文コード
18936648
品番
EA440AX-46【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,680
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
エスコ品番
EA440AX-46
たわみ(mm)
0.9~3.6
ゴム硬度
60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
吊形
高さ(mm)
120
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
70
接続ねじ
W3/8
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
40
接続方式
その他
寸法T(mm)
23
材質(金具)
スチール、有色クロメートメッキ
適合用途
防振