曜日別特売
S100UA-24-A【ワケあり】 S100UA-24 シリーズ Qlight 18936770

S100UA-24 シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード18936770品番S100UA-24-A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,5983,698

保護等級 : IP44

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式R/BK2本線(電源制御)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする