曜日別特売
KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】 マグジャケット2 KOMELON 18936858

 

KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】 マグジャケット2 KOMELON 18936858
KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】 マグジャケット2 KOMELON 18936858
KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】 マグジャケット2 KOMELON 18936858
KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】 マグジャケット2 KOMELON 18936858
KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】 マグジャケット2 KOMELON 18936858

マグジャケット2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード18936858品番KMC-31NJB-55-25S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥2,8981,398

工具ホルダーに脱着できるカラビナ付です。
衝撃に強いゴムジャケットタイプです。
マグネット爪や両面目盛りを採用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番256-6697材質テープ:スチール、テープコート:アクリル、ケース:ゴムジャケットテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示455ピッチ目盛仕様尺相当機能0点補正移動爪水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする