曜日別特売
MGPM16-75Z-A93L【ワケあり】 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 18936901

 

MGPM16-75Z-A93L【ワケあり】 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 18936901
MGPM16-75Z-A93L【ワケあり】 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 18936901

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード18936901品番MGPM16-75Z-A93L【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,750販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,90015,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする