蝶プラ工業
デスコR2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18936919
品番
690281【ワケあり】
在庫数量:残り17点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥249
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
852-1425
色
クリア
容量(mL)
140
材質(本体)
スチロール
質量(g)
49
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×71×26
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
101×71×26
注意
※落とすと破損することがあります。