MST16-16 スプリングツキボウユコネクタ スプリング付防油型コネクタ 大和電業 18942614

スプリング付防油型コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は質量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
230
注文コード
18942614
品番
MST16-16 スプリングツキボウユコネクタ
参考基準価格(税別)¥3,855販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
230
長さL(mm)
(締付前)26.5
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)21
全長L1(mm)
(スプリング)100
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1/2
内径(mm)
(C)14
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG16
対辺D(mm)
32
対辺D2(mm)
32
対角D1(mm)
35
対角D3(mm)
34.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする