大和電業
スプリング付防油型コネクタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
248
注文コード
18942639
品番
MST22-22 スプリングツキボウユコネクタ
参考基準価格(税別)
¥4,265
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
248
長さL(mm)
(締付前)26.5
寸法B(mm)
14
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)27
全長L1(mm)
(スプリング)100
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)3/4
内径(mm)
(C)18.9
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG22
対辺D(mm)
36
対辺D2(mm)
36
対角D1(mm)
39
対角D3(mm)
39