曜日別特売
YS-38 キャブタイヤコネクタタ 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業 18945694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-38 キャブタイヤコネクタタ 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業 18945694
YS-38 キャブタイヤコネクタタ 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業 18945694

防油型キャブタイヤ用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物注文コード18945694品番YS-38 キャブタイヤコネクタタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物質量(g)270長さL(mm)(締付前)31寸法B(mm)18取付穴径(Φmm)(厚綱ねじA 推奨)48ケーブル外径(Φmm)(収納)35-38管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1 1/2厚鋼電線管ねじ(A)CTG42対辺D(mm)52対辺D2(mm)52対角D1(mm)60対角D3(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする