※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和電業
防油型キャブタイヤ用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金鋳物、黒心可鍛鋳鉄
注文コード
18945719
品番
YL-28 キャブタイヤコネクタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
色・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛合金鋳物、黒心可鍛鋳鉄
質量(g)
290
長さL(mm)
(締付前)61
寸法B(mm)
15
取付穴径(Φmm)
(厚綱ねじA 推奨)34
ケーブル外径(Φmm)
(収納)25-28
管用平行ねじ呼び径
(厚綱ねじA)1
長さL1(mm)
(締付前)58.5
厚鋼電線管ねじ
(A)CTG28
対辺D(mm)
41
対辺D2(mm)
44
対角D1(mm)
47
対角D3(mm)
47