大和電業
ブレード被覆セミインタフレキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(10m)
注文コード
18946997
品番
FSW-82 セミインターフレキ
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(被膜)
亜鉛めっき鉄線
質量(kg)
38.5
使用温度範囲(℃)
-50~+150
1巻長さ(m)
10
最小内径(Φmm)
B:76.2
最大外径(mm)
A:89.0
材質(ケーシング)
亜鉛引鉄板
湾曲半径(mm)
(最小/内側)固定:320、可動:833