ブレード・ビニール被覆フレキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18947943品番SPT-11H
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
取付(把手)リベット質量(g)215定格電圧(V)250(Min:24)定格電流(A)15(Min:5mA)取付板厚(mm)(最大)6端子2×M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする