MA09900 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ 18948195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA09900 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ 18948195
MA09900 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ 18948195
モノタロウ

金具 ロープ止め用 丸型

(139件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
首下長(mm)900
線径(Φmm)9
内容量1本注文コード18948195品番MA09900
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地面に打込んでロープ張りに使用します。

用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。首下長(mm)900質量(g)470線径(Φmm)9口径(Φmm)37材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※打ち込みはしっかりと行い安全確認をしてください。
※先端が鋭利になっておりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18948107
2026-02-04
用途: RCコース作り
HPC

コストパフォーマンスが非常に優れていると思います 先に着いてくるキャップは要らないです ラベルシールも無い方が良いです

1が参考にしています
2026-04-03
用途: 傾斜した金網塀の修正
製造業

先端のキャップで安全面の考慮もされており、打ち込みも容易だった。めっきのムラもなくコスパ良好でした。

2025-11-12
用途: 固定用杭として
東洋システム株式会社

いろんな用途に使うため、リピート購入しています、
常備品としています。

1が参考にしています
対象商品 : 18948116
2025-07-10
用途: 庭仕事に
卸売・小売業

お安いので、庭仕事にアレコレ使ってます。便利なのでストックしてます。

2025-05-14
用途: 防草シートを留める
不動産業

太陽光発電下設置の防草シートを留めるため購入。長さがあるので効果ある

2025-05-09
用途: 駐車場整備用
製造業

駐車場のロープ固定用に購入しました
しっかりしたつくりで叩き込んでも変形がありません
めっき済みなのも安心です

2025-04-01
用途: 安い
電子開発株式会社不動産業

69円/1本なのに100均では見たこと無いがっしりに驚く。試しに1本だけ買ったのだが、これなら100本でも1000本でも使いたい。

2024-11-01
用途: 家庭菜園の作業用
製造業

畝立てをする時の位置決めロープを張るときに使用。以前は異形を使用していたがこちらの方が軽いので持ち運びが楽。300mm有れば多少テンション掛けても緩むことはない。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする