S&K(三興製作所)
2枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
25
注文コード
18950874
品番
LVS2T 4.5X25
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.5
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.03