パーツボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
プラケース:イエロー
内容量1個注文コード18954331品番PB-400A
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

パーツ・工具の収納に丈夫で便利!

仕様中函組込数:48ヶ入りプラケース:イエロー塗装色ミリタリーグリーン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×315×65、プラケース:50×50×55内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×305×60、プラケース:46×46×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする