曜日別特売
TE2T 4X1.5° 2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所) 18954469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本片角θ1.5°全長(mm)65刃長(mm)20注文コード18954469品番TE2T 4X1.5°
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
柄径(Φmm)6刃長(mm)20全長(mm)65片角(°)1.5材質粉末ハイス(SPM)刃数2シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)4大径(Φmm)5.05片角θ1.5°ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする