ツバなし インパクトロングホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)116注文コード18954577品番ILH-22
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

切削スピードが速く、耐久性抜群!
ツバなしロング有効長38.5mm!
2×4も一気に貫通!
超薄刃で切れ味抜群
刃先が丈夫で寿命が長い
耐久性抜群のシャンク
厳選した刃型

用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用全長(mm)116質量(g)71対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする