※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
片角θ
2°
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
注文コード
18954679
品番
TE2T 6X2°
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
8
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
片角(°)
2
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
8.10
片角θ
2°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0~-0.03
テーパ片角許容差(分)
0~-10