VSM4T 6.2 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所) 18957296

4枚刃 レギュラー刃エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.2注文コード18957296品番VSM4T 6.2
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

外径許容差がプラスとなっています。

材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)15全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)6.2刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする