S&K(三興製作所)
4枚刃 ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
26
26
26
23
24
27
29
4
5
7
8
9
11
12
13
14
17
19
21
22
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
46
48
50
60
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
80
50
40
60
80
30
100
130
160
250
200
300
全長(mm)
160
160
160
90
80
85
95
105
125
100
110
130
115
135
155
140
165
175
205
235
180
210
240
185
215
245
340
220
250
190
290
225
255
195
395
295
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18959615
品番
LVS4T 26X80
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
26
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03~0