曜日別特売
LVS4T 28X160 4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 18959694

4枚刃 ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)28
28
26
4
5
7
8
9
11
12
13
14
17
19
21
22
23
24
27
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
46
48
50
60
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)160
全長(mm)240
240
90
80
85
95
105
125
100
110
130
115
135
155
160
140
165
175
205
235
180
210
185
215
245
340
220
250
190
290
225
255
195
395
295
内容量1本注文コード18959694品番LVS4T 28X160
参考基準価格(税別)¥58,750販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)160全長(mm)240シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)28刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする