※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
片角θ
10°
全長(mm)
70
刃長(mm)
20
注文コード
18961128
品番
TE4T 4X10°
参考基準価格(税別)
¥16,760
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
4
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
11.05
片角θ
10°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0~-0.03
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
10