※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
片角θ
10°
全長(mm)
90
刃長(mm)
30
注文コード
18961329
品番
TE4T 6X10°
参考基準価格(税別)
¥27,310
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
16
刃長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
小径(Φmm)
6
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
16.58
片角θ
10°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0~-0.03
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
10