※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
片角θ
3°
全長(mm)
100
刃長(mm)
35
注文コード
18961383
品番
TE4T 8X3°
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・全長・刃長
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
柄径(Φmm)
12
刃長(mm)
35
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
小径(Φmm)
8
材質
粉末ハイス(SPM)
刃数
4
大径(Φmm)
11.67
片角θ
3°
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
0~-0.03
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
3