S&K(三興製作所)
4枚刃ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
8
10
12
14
16
18
20
25
30
32
35
40
50
シャンク径(Φmm)
32
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
55
15
20
25
30
35
40
55
60
70
全長(mm)
210
100
110
120
150
160
180
190
210
220
240
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18962047
品番
FFB4T 17.5R
参考基準価格(税別)
¥76,610
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
55
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
寸法R(mm)
17.5
刃数
4
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03