S&K(三興製作所)
4枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
30
40
50
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
15
15
18
25
30
40
45
60
65
全長(mm)
180
180
200
250
300
350
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18962074
品番
FFB4TLS 5R
参考基準価格(税別)
¥19,010
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
高コバルトハイス(SKH57)
刃長(mm)
15
全長(mm)
180
刃数
4
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
5
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03