C-CRC 6R Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所) 18963237

Cコーティング コーナラウンジングカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)22
9
9.5
10
12
15
16
18
19
21
23
24
27
28
29
31
32
34
35
37
38
39
40
42
43
45
46
外径(Φmm)22
9
9.5
10
12
15
16
18
19
21
23
24
27
28
29
31
32
34
35
37
38
39
40
42
43
45
46
先端径(mm)8
柄径(Φmm)16
内容量1本注文コード18963237品番C-CRC 6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,050
全長(mm)75刃数4刃径(Φmm)22柄径(Φmm)16材質コバルトハイス(HS-Co)外径(Φmm)22先端径(mm)8表面処理Cコーティング寸法R(mm)6コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする