曜日別特売
C-アルファL 25X100 Cコーティングαニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所) 18965425

Cコーティングαニックエンドミル ロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)25刃長(mm)100注文コード18965425品番C-アルファL 25X100
参考基準価格(税別)¥64,450販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
外径(Φmm)25柄径(Φmm)25刃長(mm)100刃数4全長(mm)180材質コバルトハイス(HS-Co)シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25表面処理Cコーティング首長(mm)-ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする