※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
先端径(mm)
2.9
2.9
1.9
3.9
4.9
5.9
7.9
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
全長(mm)
45
45
50
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965653
品番
FA-GCCRCX 0.5R
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
新型R形状により、難削材加工にも対応。
焼きばめシステム対応。
先端径(mm)
2.9
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
寸法R(mm)
0.5
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
ねじれ角(°)
40
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.02