FA-GCCRCX 3R FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所) 18965705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
先端径(mm)5.9
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)60
内容量1本注文コード18965705品番FA-GCCRCX 3R
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

新型R形状により、難削材加工にも対応。
焼きばめシステム対応。

先端径(mm)5.9全長(mm)60シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12寸法R(mm)3材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)40コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする