S&K(三興製作所)
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
外径(Φmm)
32
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
シャンク径(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
柄径(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18965906
品番
N-REアルファ 32X64
参考基準価格(税別)
¥54,680
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
外径(Φmm)
32
柄径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
64
刃数
6
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
表面処理
Nコーティング
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30