S&K(三興製作所)
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.5
10.5
11.5
12.5
32
シャンク径(Φmm)
12
10
12
25
刃長(mm)
26
26
30
48
全長(mm)
75
75
115
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18968049
品番
SA-GCSUS 11.5
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。
荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。
ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。
びびり振動にも強い3枚刃。
焼きばめシステム対応。
刃長(mm)
26
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.5
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
3
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
0~-0.03