曜日別特売
- ボス カフェオレ サントリー 18969773

ボス カフェオレ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(185g×30缶)注文コード18969773品番-
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,102
販売価格(税別)
3,798

ボス カフェオレは、発売以来、しっかりとしたミルク感と甘さによる”飲みごたえ”と苦すぎない”飲みやすさ”が両立した、独自の味わいがお客様に大変ご好評をいただいております。
今回、中味は、北海道産生クリームを増量し、コクのあるミルク感を強化、いっそう”飲みごたえ”のある味わいに仕上げました。

シリーズBOSS成分エネルギー(100gあたり)44kcal、たんぱく質(100gあたり)1.0g、脂質(100gあたり)0.9g、炭水化物(100gあたり)8.0g、ナトリウム(100gあたり)40mg、カフェイン(100gあたり)約40mg、カリウム(100gあたり)約80mg、リン(100gあたり)約20mgタイプカフェオレ容器本数30原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、クリーム、脱脂濃縮乳、全粉乳、デキストリン、カゼインNa、乳化剤、香料、安定剤(カラギナン)アレルギー
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18969773
2016-03-15
用途: 飲む
個人のお客様

うまい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする