曜日別特売
STEC2T 3.7 エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 18970614

エステック2枚刃エンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)3.7
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)8
全長(mm)60
内容量1本注文コード18970614品番STEC2T 3.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,370

高級粉末ハイスを採用しています。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。

刃長(mm)8全長(mm)60刃径(Φmm)3.7材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2柄径(Φmm)8外径(Φmm)3.7表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする