STEC2TM 14.5 エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所) 18971725

エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)14.5
14.5
15
15.5
16
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)45
全長(mm)120
内容量1本注文コード18971725品番STEC2TM 14.5
参考基準価格(税別)¥16,810販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高級粉末ハイスを採用しています。
レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)45全長(mm)120シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)14.5刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする