S&K(三興製作所)
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
商品レビューを投稿する
返品不可
刃径(Φmm)
8
8
8
7
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
30
35
40
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
35
15
20
25
40
35
45
55
65
80
75
60
100
90
105
全長(mm)
80
55
60
65
80
95
110
115
130
145
150
135
175
170
185
190
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18971908
品番
STEC2TL 8X35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
35
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
刃数
2
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.03