S&K(三興製作所)
エステック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
9
9
10
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
20
1
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
55
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972233
品番
SB2T 4.5R
参考基準価格(税別)
¥15,010
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
20
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
ボール半径R(mm)
4.5
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03