曜日別特売
SB2T 10R エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所) 18972346

エステック2枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
20
19
22
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
24
25
26
28
30
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)40
内容量1本注文コード18972346品番SB2T 10R
参考基準価格(税別)¥40,380販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能。

材質高級粉末ハイス(STEC)刃長(mm)40全長(mm)160シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20ボール半径R(mm)10刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする