S&K(三興製作所)
エステック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
28
28
28
25
26
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
30
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
50
1
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
55
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972398
品番
SB2T 14R
参考基準価格(税別)
¥74,680
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
難削材の加工や長時間加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
50
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
ボール半径R(mm)
14
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03