S&K(三興製作所)
エステック4枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
31
21
23
24
26
27
29
31
33
34
36
37
38
39
シャンク径(Φmm)
32
20
25
32
刃長(mm)
60
45
50
55
60
65
全長(mm)
145
115
130
135
145
150
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18972477
品番
STEC4T 31.0
参考基準価格(税別)
¥60,320
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスを採用しています。
仕上げ加工に最適。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
31
ねじれ角(°)
30
刃数
4
外径許容差(mm)
0~-0.03