S&K(三興製作所)
コンビネーションシャンク αニックエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃長(mm)
105
75
105
125
155
205
255
305
全長(mm)
205
175
205
225
255
305
355
405
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973667
品番
CNアルファ 50X105
参考基準価格(税別)
¥142,860
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
柄径(Φmm)
50.8
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)
105
全長(mm)
205
刃数
6
シャンク径(Φmm)
50.8
刃径(Φmm)
50
ねじれ角(°)
30